曜日別特売
PS-C プルスタッド 日研工作所 38889882

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-C プルスタッド 日研工作所 38889882
PS-C プルスタッド 日研工作所 38889882

プルスタッド

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個テーパーBT50角度θ(°)45注文コード38889882品番PS-C
参考基準価格(税別)¥5,000販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998
寸法D(Φmm)21寸法L(mm)105.1寸法d(Φmm)39寸法d1(Φmm)25寸法d2(Φmm)15寸法l(mm)63.1角度θ(°)45ねじ径M24テーパーBT50タイプBT50 日立精工用
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38889654
2017-11-28
用途: スリムチャックを買ったがプルスタッドがついていなかったから
永晃モデル株式会社

今まであった工具と同じ様に
問題なしに使えてます
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする