曜日別特売
PS-366E-1 プルスタッド 日研工作所 38890424

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PS-366E-1 プルスタッド 日研工作所 38890424
PS-366E-1 プルスタッド 日研工作所 38890424
PS-366E-1 プルスタッド 日研工作所 38890424

プルスタッド

(1件のレビュー)
当日出荷返品不可代引不可メーカー直送当日出荷とは
内容量1個テーパーBT40角度θ(°)30注文コード38890424品番PS-366E-1
参考基準価格(税別)¥4,820販売価格(税込)¥4,068
販売価格(税別)
3,698
寸法d3(Φmm)7寸法d4(Φmm)10角度θ(°)30テーパーBT40仕様BT40 センタスルー適合森精機製作所
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38889654
2017-11-28
用途: スリムチャックを買ったがプルスタッドがついていなかったから
永晃モデル株式会社

今まであった工具と同じ様に
問題なしに使えてます
満足しています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする