UPA-410 UPA型(汎用型・割り締め) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38891431

UPA型(汎用型・割り締め)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
寸法B(mm)11(±0.02)
寸法A(mm)6
寸法N(mm)7.0
寸法d(Φmm)10
内容量1パック(2個)注文コード38891431品番UPA-410
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥4,389
販売価格(税別)
3,990

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
UPAは取付の際の芯高精度(B寸法)保持のため2個1セットでご使用ください

寸法A(mm)6寸法B(mm)11(±0.02)寸法G(mm)16寸法H(mm)22寸法K(mm)8寸法L(mm)32寸法N(mm)7.0寸法P(Φmm)3.5寸法S(mm)25寸法d(Φmm)10取付ねじM3×12Lねじ径MM3.0公差ΦdH7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする