曜日別特売
FPA-617 FPA型(フランジ型・割り締め) 三好キカイ(旧:三好パイジョン) 38891964

FPA型(フランジ型・割り締め)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法B(mm)13
寸法A(mm)12
寸法N(mm)11
寸法d(Φmm)17
内容量1個注文コード38891964品番FPA-617
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,100

ベアリング、シャフトなどを簡易に固定
ベアリング外径に対応
FPAは2個1セットでご使用ください

寸法A(mm)12寸法B(mm)13寸法H(mm)31寸法K(mm)12寸法L(mm)50寸法N(mm)11寸法P(Φmm)5.5寸法S(mm)38寸法d(Φmm)17取付ねじM5×12Lねじ径MM5公差ΦdH7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする