ガードナー
ステンレス台車
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
20日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
38898853
品番
730-3900
参考基準価格(税別)
¥185,310
販売価格(税込)
¥202,741
販売価格(税別)
¥
184,310
バスケットに入れる
ステンレス製台車
荷台寸法(mm)
900×600
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
ウレタン
荷台寸法(幅)(mm)
600
ハンドル高さ(mm)
850
材質(車輪・金具)
ステンレス金具
材質(ハンドル)
ステンレス
アズワン品番
61-0081-18
荷台寸法(奥行)(mm)
900
材質(荷台)
ステンレス
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000