曜日別特売
GKM0701 ガス式かまど かまどくん 平釜タイプ KFE-80 アズワン 38899483

ガス式かまど かまどくん 平釜タイプ KFE-80

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送7日以内出荷とは
ガスの種類LPガス
内容量1個注文コード38899483品番GKM0701
参考基準価格(税別)¥315,000販売価格(税込)¥345,400
販売価格(税別)
314,000

火力は強力なストロングバーナー採用。緊急時にはバーナーを外して、一時的に薪での燃焼も可能です。※屋外専用屋外イベントや緊急時の煮炊きなどに大活躍!

アズワン品番62-6546-53ガスの種類LPガス直径×高さ(mm)800×640質量(kg)26.8収納時寸法(mm)854×848×H708材質本体/ステンレス、鍋/アルミニウム満水容量(L)81(平釜80cm)コード7-0954-0401ガス消費量(kW[kg/h])23.3(1.66)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※組立

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バーベキューコンロ/グリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする