アズワン
ガス式かまど かまどくん 平釜タイプ KFE-80
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
7日以内出荷とは
ガスの種類
都市ガス
LPガス
都市ガス
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38899499
品番
GKM0702
参考基準価格(税別)
¥315,000
販売価格(税込)
¥345,400
販売価格(税別)
¥
314,000
バスケットに入れる
火力は強力なストロングバーナー採用。緊急時にはバーナーを外して、一時的に薪での燃焼も可能です。※屋外専用屋外イベントや緊急時の煮炊きなどに大活躍!
アズワン品番
62-6546-54
ガスの種類
都市ガス
直径×高さ(mm)
800×640
質量(kg)
26.8
収納時寸法(mm)
854×848×H708
ガス消費量(kW[kcaL/h])
23.3(20000)
材質
本体/ステンレス、鍋/アルミニウム
満水容量(L)
81(平釜80cm)
コード
7-0954-0402
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※組立
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000