曜日別特売
A-2-10A パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業 38899524

※スタイルNo.2

A-2-10A パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業 38899524
A-2-10A パールスイベルジョイント A型 昭和技研工業 38899524

パールスイベルジョイント A型

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
口径10A
タイプNo.2
内容量1個注文コード38899524品番A-2-10A
参考基準価格(税別)¥18,300販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

パールスイベルジョイントは、360度の回転が可能なスイベルジョイントで、軸受部には複列ボールベアリングが組み込まれ、グリース潤滑してありますので機械的強度が高く、大きなラジアル・スラスト両荷重、ならびにモーメント荷重に耐えることができます。

形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR全長(mm)-質量(kg)0.65タイプNo.2接続ねじ(inch)Rc3/8種類スイベルジョイント寸法H(mm)-寸法A(mm)-最高温度(℃)100外径(Φmm)32寸法D(Φmm)-寸法B(mm)74寸法C(mm)-接続ねじ込み(Rc)寸法J(mm)-寸法G(mm)35最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]寸法F(Φmm)32材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼寸法E(Φmm)-材質(パッキン)NBR口径10A材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする