形状エルボ材質(本体)ダクタイル鋳鉄(一部炭素鋼)材質メインシール:OリングNBR全長(mm)-タイプNo.4接続ねじ(inch)Rc2種類スイベルジョイント寸法H(mm)145寸法A(mm)-最高温度(℃)100外径(Φmm)-寸法D(Φmm)-寸法B(mm)-寸法C(mm)-接続ねじ込み(Rc)寸法J(mm)-寸法G(mm)-最高圧力(MPa[kgf/cm2])4.1[42]寸法F(Φmm)-材質(ボディ)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼寸法E(Φmm)-材質(パッキン)NBR口径50A材質(シャフト)ダクタイル鋳鉄、炭素鋼