曜日別特売

パールスイベルジョイント PK型

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
内容量1個口径25AタイプNo.2注文コード38902202品番PK-2-25A
参考基準価格(税別)¥35,000販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

自動調芯(セルフアライメント)タイプなので、配管が容易です。
小型・軽量なので取扱が容易で配管も簡単です。
注油の必要がないので保守が容易です。
加熱・冷却の交互使用に最適です。
パッキンPTFEを使用しておりますので、化学的に非常に安定で耐久力があります。

用途
ゴム・プラスチック工業、合板工業
種類スイベルジョイント形状エルボ材質(本体)ダグタイル鋳鉄・青銅口径25A最高圧力(MPa[kgf/cm2])2.3[23]最高温度(℃)230タイプNo.2接続ねじ込み(Rc)材質(パッキン)PTFE
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする