04159 ホイールミットソフト SOFT99 38902823

04159 ホイールミットソフト SOFT99 38902823
04159 ホイールミットソフト SOFT99 38902823

ホイールミットソフト

(9件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード38902823品番04159
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥846
販売価格(税別)
769

柔軟性に富んだマイクロファイバーを採用したグローブタイプですので、手に装着して、スポーク形状のホイールは握って洗え、コーナー部は指先を自由に動かして洗うなど状況に応じてご使用いただけます。スティックタイプの洗浄スポンジでは洗いにくかった広い面もミットの手の平部分で一気に洗浄できます。
掻き取り性能に優れる超極細繊維がこびりついたブレーキダストやスポークの付け根部分などの落としにくい頑固な汚れもすっきり洗い落とします。
水が染み込んで濡れても、内層のメッシュ層の効果によって手にベッタリ張り付かないので快適にご使用いただけます。また厚手のクッション層の効果でキャリパーやローター部分などブレーキ周辺等の突起物に当たっても手が痛くならないのでスピーディに洗えます。

適合用途ホイール洗浄トラスコ品番835-6671材質ポリエステル、ナイロン危険物の類別非危険物

商品説明動画

ソフト99『ホイールミット ソフト』
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38902823
2023-08-18
用途: ホイール清掃
金融・保険業

いつもは雑巾を手に巻いてホイールの表がわから、隙間に手を入れ、裏側を洗いますが、雑巾が手から外れたり。これは便利です。指先がホイール裏側まで届いて、擦ることが出来ます。

2022-12-11
用途: 車のホイール洗浄
その他業種

適度な厚さで隙間に余裕がない形状のホイールでも洗いやすいです。分厚いタイプだとスポークの裏は指が入りにくいですが、こちらは狭い箇所も洗いやすく、手から抜けにくいのも良いです。

対象商品 : 38902823
2021-08-02
用途: 車のアルミホイール洗浄

今までは洗車用ブラシでアルミホイールを洗っていました。
本製品は文字通りミット状で、厚みもほどほど且つしなやかなため、手で直接洗っているかのように、細かいところまできれいに洗浄できます。
入り組んだ造形のアルミホイールの洗浄には特におすすめです。

対象商品 : 38902823
2020-06-04
用途: ホイール清掃

5年以上前に両手分2個購入し、月1回の割合で使用してますが、まだまだ汚れが良く落ちます。まだまだ使えます。

対象商品 : 38902823
2018-03-05
用途: 毎日のホイール洗浄に使用。
カーピカ・カレイドス

毎日使うせいか半年程で擦り切れてしまいます。
今まで様々な道具を使いましたが、これが1番使い勝手が良いです。

対象商品 : 38902823
2015-08-23
用途: ホイール清掃として

以前はスポンジを使っていましたが、洗い残しが多くまた清掃に手間取ることもありこの商品を購入してみました。
スポークはもちろん狭い個所や隅の部分の清掃に指先が使え、思いのほか使える商品でした。
ミット形状ではなく5本指に分かれていたほうが良かったかも?

対象商品 : 38902823
2014-08-02
用途: 輸入車のホイールのブレーキダスト洗浄

リピート購入です。輸入車のアルミホイールはブレーキダストで汚れるので洗車時に毎回使用しています。他の商品よりも柔らかく使いやすいです。直ぐに真っ黒になってしまうので、もっと暗い色合いのほうが良いと思います。毎週洗車していますが2年ほどで摩耗、硬化してきたので交換することにしました。

対象商品 : 38902823
2014-03-18
用途: スポークタイプのホイル掃除

スポークの隙間を洗うのにスチックタイプのブラシを使っていましたが時間がかかり細かく洗えません。軍手で洗うと早くきれいに洗えると聞いていたので、この商品は最適だと思い購入しました。予想通り素早く細かいところまで上手く洗えます。やや残念なのはサイズが大きすぎること(男の標準的な手の大きさです) 真冬は冷水が浸みって手が凍えます(内部にビニールコーティングがしてあれば尚良かった)

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗車スポンジ/ブラシ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする