曜日別特売
OSP-09-L250 ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワン 38904329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

OSP-09-L250 ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワン 38904329
OSP-09-L250 ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワン 38904329
OSP-09-L250 ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワン 38904329
OSP-09-L250 ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ アズワン 38904329

ノンワイヤーバーコーター Φ10×250mm OSPシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
種別#4.8番手
#4.8番手
#0番手
#0.7番手
#1番手
#2番手
#2.7番手
#3番手
#3.4番手
#3.8番手
#4番手
#5番手
#5.5番手
#6番手
#6.6番手
#7番手
#8番手
#9番手
#10番手
#12番手
#14番手
#16番手
#18番手
#20番手
#30番手
#37番手
#46番手
#55番手
内容量1本注文コード38904329品番OSP-09-L250
参考基準価格(税別)¥29,000販売価格(税込)¥31,581
販売価格(税別)
28,710

ワイヤーを巻いていない一体成型なので断線や緩みがありません。目詰まりを起こしにくく洗浄性に優れています。※画像は「ハンドル・取り付け金具セット」併用時の使用例です。

種別#4.8番手アズワン品番3-7608-10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38904453
2021-11-12
用途: 塗料の色味確認
建設業・工事業

作業後の拭きあげが容易で使いやすい。
あともう少し安くなれば満点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

研究関連用品・実験用必需品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする