曜日別特売
HJA-A4-100μm ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワン 38905388

 

HJA-A4-100μm ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワン 38905388
HJA-A4-100μm ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワン 38905388
HJA-A4-100μm ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ アズワン 38905388

ポリイミドフィルム 210×297mm A4 HJA-A4シリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
厚さ(μm)100
内容量1パック(10枚)注文コード38905388品番HJA-A4-100μm
参考基準価格(税別)¥4,050販売価格(税込)¥4,444
販売価格(税別)
4,040
厚さ(μm)100テープ幅(mm)210アズワン品番3-8012-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする