曜日別特売
DS-1200-M3 150 極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ アズワン 38905878

極細K熱電対 シース型 DS-1200-M3シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送10日以内出荷とは
アズワン品番3-8922-03
内容量1本注文コード38905878品番DS-1200-M3 150
参考基準価格(税別)¥20,800販売価格(税込)¥22,770
販売価格(税別)
20,700

シース部が細く、小さな隙間でも使用できます。

仕様シース部サイズ(mm):Φ0.5×150、仕様:リ ード線有り・M3Y端子タイプ材質シース部/ステンレス(SUS316)、リード線/ニッケルメッキ・テフロン(R)被覆温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2アズワン品番3-8922-03

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする