曜日別特売
DS-450-K 押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ ミヤマ電器 38905912

 

DS-450-K 押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ ミヤマ電器 38905912
DS-450-K 押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ ミヤマ電器 38905912

押ボタンスイッチ セルフロック Pシリーズ

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
ボタン色
ボタン形状丸型
内容量1個注文コード38905912品番DS-450-K
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥241
販売価格(税別)
219
ボタン色動作方式オルタネイトボタン形状丸型フレーム色黒モールドスイッチ特性OFF-ON種類非照光式絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V取付穴径(Φmm)10.2接触抵抗(mΩ)10以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間回路SPST(2P)電流容量3A125V.AC 1A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38905912
2021-03-12
用途: 自動車の車内で

丁度いいサイズと価格と思ったのですが、取り付けナットをちょっときつめに締めたら本体が割れてしまいました。これ用に穴を開けてしまったので、もう一つ買います・・・

対象商品 : 38905921
2018-08-29
用途: 自動車のアクセサリー電源のon・off切り替える時
医療・福祉・介護関連業

大きさも丁度よく、狭いスペースに収まり良かったです。

対象商品 : 38905921
2018-02-12
用途: ミシンのスイッチ交換に

20年以上前のに使用しました。製品の寸法が記載されていて、親切です。

対象商品 : 38905955
2017-09-01
用途: 電子機器の新規製作・修理
石原国際特許事務所

ドリル(ボール盤)による直径10mmの穴あけだけで作業が済み作業時間が短縮できる。スナップスイッチより仕上げデザインが良い。押す力も適度である。

対象商品 : 38905921
2017-04-28
用途: ミシンのスイッチ交換

家庭用ミシンのスイッチが壊れたため購入しました。
問題なく使えております。
この調子ではまた壊れるでしょうからまた壊れた時は購入します

対象商品 : 38905955
2016-08-16
用途: 機械の制御用
白井工業

コスト面と機能上、満足しています。

対象商品 : 38905921
2016-03-09
用途: koukann
パラピット

iiyo

対象商品 : 38905921
2013-06-09
用途: 車に取り付け

まぁよかった

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする