ミヤマ電器
押ボタンスイッチ セルフロック(LED)DS-664シリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
ボタン色
黒
透明緑
透明赤
黒
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38906034
品番
DS-664K-C-N-S-K-K
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥285
販売価格(税別)
¥
259
バスケットに入れる
種類
照光式
ボタン色
黒
動作方式
オルタネイト
ボタン形状
丸型
端子形状
ハンダ端子
照光種別
LED無し
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)
絶縁耐圧
AC 1000V 1分間
色(本体)
黒
回路
SPST(2P)
スイッチ特性
OFF-ON
電流容量
3A125V.AC
RoHS指令(10物質対応)
対応