ミヤマ電器
スライドスイッチ
(2件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
38906585
品番
DS-149A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
回路
SPDT(3P)
スイッチ特性
ON-ON
絶縁耐圧
AC 1500V 1分間
電流容量
10A125V.AC 6A250V.AC
色(ツマミ)
黒
絶縁抵抗(MΩ)
100以上(MIN)/DC500V
接触抵抗(mΩ)
20以下(MAX)