MS-500R-B トグルスイッチ MS-500シリーズ 防滴タイプ ミヤマ電器 38907233

MS-500R-B トグルスイッチ MS-500シリーズ 防滴タイプ ミヤマ電器 38907233
MS-500R-B トグルスイッチ MS-500シリーズ 防滴タイプ ミヤマ電器 38907233
MS-500R-B トグルスイッチ MS-500シリーズ 防滴タイプ ミヤマ電器 38907233

トグルスイッチ MS-500シリーズ 防滴タイプ

(9件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード38907233品番MS-500R-B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
回路4PDT(12P)端子形状ハンダ端子スイッチ特性ON-OFF-ON極数4定格電圧(V)AC:125接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)電流容量(A)AC:6レバー色(仕上)クロームメッキRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※パネルシールを目的としたスイッチですので、水中で使用するものではありません。スイッチに水がかかった場合は、必ず水分を拭き取ってからご使用ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38907224
2021-10-26
用途: 日本製は信頼性があります

ただのトグルスイッチですがノーブランドのものとは信頼度が違います。ハンダの耐熱性能もノーブランドでは太刀打ちできません。

対象商品 : 38907224
2021-08-17
用途: スイッチ
サービス業

価格が安かったのノブが少し長いのでこちらにしましたが
ちょっと遊びの部分が大すぎるきがする
ノブは回るし
次は評判の良いメーカーにしてみようと思います

対象商品 : 38907215
2020-05-12
用途: A/Bボックスを作成時
その他業種

小さなアルミボックスにも収まり、誤作動も全くありません。はんだ付け部がもう少し長い・大きいと太いシールド線も取り付けやすいと思いました。

対象商品 : 38907215
2019-05-13
用途: オーディオ機器の入力切替
その他業種

スナップの感触もよく半田付けも問題ありませんでした。
小型で信頼性が高いです。

1が参考にしています
対象商品 : 38907224
2017-12-12
用途: 電子機器の電源切り替え

4回路なので切り替え時の指へのストレスを危惧していたが、丁度良い硬さで満足。

対象商品 : 38907206
2017-01-31
用途: でんし機器の電源用です。

電子機器の電源スイッチに使用しています。バッテリー2系統、DC12V、AC100Vの4系統を、電子回路を使わずにON/OFFが必要で、このスイッチを選びました。

1が参考にしています
対象商品 : 38907233
2017-04-24
用途: 100Vモターの正逆転用スイッチに利用しています
有限会社青山養鶏場

今まで使っていたスイッチが故障し、交換用部品として使っていますが、少し小さいようです、モノタロウで見つからなかったので仕方なくこれを使いました。今のところ違和感なく動いてくれています。大きい物があれば予備として手もとに置きたいです。

対象商品 : 38907215
2016-07-23
用途: ウインカーsw

予定通りでOKです。このSW用の防水キャップあればいいですね

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

トグルスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする