DS-059K-ON-K 波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器 38907407

DS-059K-ON-K 波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器 38907407
DS-059K-ON-K 波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器 38907407
DS-059K-ON-K 波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器 38907407
DS-059K-ON-K 波動スイッチ DS-059シリーズ ミヤマ電器 38907407

波動スイッチ DS-059シリーズ

(52件のレビュー)
スイッチ特性ON-OFF(OFF-ON表示)
内容量1個注文コード38907407品番DS-059K-ON-K
4月26日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は299円となります。
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月下旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199
回路SPST(2P)スイッチ特性ON-OFF(OFF-ON表示)極数1定格電圧(V)125/250端子形状半田/タブ兼用端子定格電流(A)5/3取付穴(mm)20.4絶縁抵抗(MΩ)100以上(MIN)/DC500V接触抵抗(mΩ)20以下(MAX)絶縁耐圧AC 1500V 1分間電流容量5A.125V.AC 3A250V.ACRoHS指令(10物質対応)対応回路構成SPST(2P)投数単投
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:52
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-27
用途: 安価でしっかり機能する
伊藤接骨院医療・福祉・介護関連業

くみ上げポンプのスイッチとして使用。
コネクターの形状、外径のサイズも汎用品としての標準サイズで問題なく使用できた。ただ、キルスイッチとして使用した場合、Onの位置で、エンジンが止まることになる。しかし、使用上問題はない。買って正解

2025-12-20
用途: 演示実験の製作

サイズが大きい分、取り付けるケースの穴あけが大変でしたが、スイッチの押し具合は良いです。

2025-09-02
用途: スタジオモニタースピーカーの電源スイッチ交換
その他業種

ADAM Audioスタジオモニタースピーカーの交換用パーツとして。当時、メーカー修理はフロントパネル一式の交換でしたが、そのサポートもすでに終了。元のスイッチはグルーで固められており、取り外すのが大変ですが、いったん撤去できればパネルの穴径も同じでポン付けできます。助かりました。

2025-09-22
用途: 機械のメンテナス
運輸・通信業

エンジンポンプ 停止スイッチ交換 安価で入手でき
ラッキーです

2025-05-20
用途: 車内の配線スイッチとして
教育・研究機関

運転席のドアは、ACCスイッチの状態だと開けた時に「ピー」と音が鳴るので、その音を一時的に止めるためのスイッチとして使用。
価格が安くて、小さめのスイッチで、使いやすいです。

対象商品 : 38907407
2025-08-11
用途: 建設機械の整備・修理

純正部品なので、全く問題ありません。上部のカバーを少し削り取れば完璧にそのものでした。

2025-08-23
用途: クルマのデイライトスイッチ
卸売・小売業

コンパクトで純正パーツと同等品と思われます。
ON/0ffの単純な表示ですので問題はないと思われます。

対象商品 : 38907425
2023-07-28
用途: 清掃時

今まで使っていた機械のスイッチが割れてしまい、交換部品としてこのサイズのスイッチを探していました。
交換してとても調子良く作動するように成りました。
防水カバーの様な物と一緒に販売して貰えるとより良かったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする