画像準備中

音声向けスピーカー

(19件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 音圧レベル(dB)(出力)83.5 W/m 定格入力(W)0.2 最大入力(W)0.4 注文コード38908134 品番S40C11K-1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は音圧レベル・定格入力・最大入力など9種類から選べます 他の種類を見る
回路希土類マグネット(サマコバ、ネオジ)タイプ インピーダンス(Ω)8 定格入力(W)0.2 最大入力(W)0.4 周波数(Hz)(最低共振)800 周波数レンジFo〜5000Hz 音圧レベル(dB)(出力)83.5 W/m 質量(g)11.5 口径(Φmm)(振動板)40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 19
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38908161
2025-12-07
用途:
古いパナソニックのドアホン用
その他業種

ドアホンの音が徐々にに小さくなってきたので分解して見ました。スピーカーのコーン紙が経年劣化で破れていました。大きさは付いていた物を測り、ちょうど同じ大きさのものがあったので購入しました。外形57mm、マグネット径22mm、全体高さ20mm 。これでまた何年か使えそうです。

1人が参考にしています
対象商品:
38908161
2025-12-13
用途:
ドアホン
その他業種

前もってサイズを測ってチョイスしたので、ピッタリでした。

対象商品:
38908161
2024-06-10
用途:
古いドアフォンのスピーカー交換

アイフォンのドアホンが屋外にあるせいか、蟻?にスピーカーを食べられ、数年ごとに不具合をおこします。もう無線式が一般的なのでしょうけど、このおかげで25年間も使え、助かっています。ハンダ技術さえあれば、どなたでも簡単に交換できます。

対象商品:
38908161
2024-02-27
用途:
インターフォン修理

NTTのインターフォンスピーカが壊れたので交換。
全く同じものだったので助かった。

対象商品:
38908125
2023-08-17
用途:
受信機AX-400Bにピッタリ!

スタンダードAX-400Bが経年劣化により、スピーカーのコーンの部分が破れてしまい、当商品へ交換しました。奥行きが若干あるので基板をよければ、無加工で収まりました。元々のスピーカーより出力が大きくなったため、受信の音量も大きくなりました。まだまだエアバンドの受信機として活躍中です。

対象商品:
38908152
2022-02-09
用途:
玄関テレビホンのスピーカー劣化のため取り換え
その他業種

信頼がある国産品を選びました。限られたスペースギリギリにスピーカーが収まっているため、コーン径、マグネット部径、厚みを測定し、近い寸法のものをメーカHPで調べて丁度合っていたのが東京コーン製でした。出力0.2Wは同じですが、インピーダンスが合ってなかったが、取り付けて問題なく音声が出ています。20年使っている玄関テレビホンですが、外気にさらされるスピーカーがまず劣化するようです。またしばらく使えそうです。

対象商品:
38908161
2022-05-14
用途:
インターホン玄関子機の修理
その他業種

外形57mm、マグネット径22mm、全体高さ20mm、定格入力0.2Wなどの仕様は故障したスピーカーと一致しました。インピーダンスが8オームで故障品の20オームより小さいのですが「小さいほうが電流が大きくて音が大きい」とのことで、購入しました。交換した結果、音量は小さいが、音が出るようになりました。音が出るので良しとしよう。

4人が参考にしています
対象商品:
38908143
2021-04-05
用途:
インターホンのスピーカーの交換
教育・研究機関

サイズもぴったりでした。交換も簡単にできました。自分で直せて嬉しいです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「報知器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする