曜日別特売

大形 ハンドスプレーガン F210

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
塗料ノズル口径(Φ)3.0
パターン形状ストレート
空気使用量(L/min)320
パターン開き(mm)300
内容量1丁注文コード38908362品番F210B-S30
参考基準価格(税別)¥25,500販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
22,980
塗料ノズル口径(Φ)3.0空気使用量(L/min)320パターン開き(mm)300その他塗料カップは別売りです。質量(g)391供給方式吸上式パターン形状ストレート塗料噴出量(mL/min)360吹付空気圧力(MPa)0.25所要圧縮機(kw)3.7吹付距離(mm)250取付ネジ径(塗料):G3/8、(空気):G1/4
注意
※塗料カップは別売りです。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプレーガンを使用する際のコンプレッサの選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/spraygun_how/
2023-03-02

スプレーガン本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする