XL-9 0172 イザワ ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 38911652

 

XL-9 0172 イザワ ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 38911652
XL-9 0172 イザワ ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 38911652
XL-9 0172 イザワ ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 38911652
XL-9 0172 イザワ ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 38911652
XL-9 0172 イザワ ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 38911652
XL-9 0172 イザワ ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 38911652
XL-9 0172 イザワ ネーム9 既製(イ) シヤチハタ 38911652

ネーム9 既製(イ)

(8件のレビュー)
翌々日出荷翌々日出荷とは
この商品は文字・アズワン品番など262種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
文字
伊沢
注文コード
38911652
品番
XL-9 0172 イザワ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字
伊沢
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム9
エコマーク認定
認定
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9.5
対応オプション
補充インキ:XLR-9N
頭文字
い
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15112008
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、3人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: 書類作成時
常陸放送設備株式会社 様(建設業・工事業)

印鑑が不要になりつつありますが、まだ古い会社ですので、印鑑の使用頻度は高いです。とても簡単に鮮明に印鑑が押印できますので、便利です。

対象商品 : 38912325
2024-07-10
用途: 備品

緊急で必要になり購入しました。外出出来ず困っていたので助かりました。

1人が参考にしています
対象商品 : 38912623
2023-01-12
用途: 作業確認時の認め印
農・林・水産業

軽く押しただけできれいに印字されて、とても気持ちがいいです。

対象商品 : 38911677
2021-03-31
用途: 会社用
農・林・水産業

使用しているものが、傷んできたので、買い換えました
既製品でお安く買えて大変助かります

対象商品 : 38911731
2020-06-04
用途: 通常業務
電気・ガス・熱供給・水道業

一般的なシャチハタです。得に問題なく、値段も手ごろだと思います。

対象商品 : 38913077
2020-02-06
用途: 現場作業場のサイン
三興食品工業株式会社 様(製造業)

通例はネット専門店で購入しています。新しい作業員が増えるたびに送料込みで購入していましたが、こちらで購入すると毎月定額以上の金額が発生していることや、ついで買いができるところでコスト削減できる。まさかここでシャチハタ購入できるとは思わなかった。何でもそろっているのには驚いているしとても重宝である。

対象商品 : 38911196
2018-04-04
用途: 現場確認印

現場での確認印に使用。堅牢で、壊れにくい。ネットで注文できてとても便利。

対象商品 : 38911844
2015-02-06
用途: 製造業で作業担当者印を押すのに使用しています

製造業で作業担当者印を押すのに使用しています。
大きさがちょうどよく、補充インクもすぐ購入できるので
大満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする