曜日別特売
XL-9 2524 エビハラ ネーム9 既製(エ) シヤチハタ 38914994

 

XL-9 2524 エビハラ ネーム9 既製(エ) シヤチハタ 38914994
XL-9 2524 エビハラ ネーム9 既製(エ) シヤチハタ 38914994
XL-9 2524 エビハラ ネーム9 既製(エ) シヤチハタ 38914994
XL-9 2524 エビハラ ネーム9 既製(エ) シヤチハタ 38914994
XL-9 2524 エビハラ ネーム9 既製(エ) シヤチハタ 38914994
XL-9 2524 エビハラ ネーム9 既製(エ) シヤチハタ 38914994
XL-9 2524 エビハラ ネーム9 既製(エ) シヤチハタ 38914994

ネーム9 既製(エ)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷9日以内出荷とは
文字蛯原
蛯原
江上
江川
江口
江坂
江崎
江沢
江島
江尻
江連
江田
越後
江頭
江藤
衛藤
榎戸
榎本
江場
江畑
江端
江幡
江波戸
江原
海老沢
海老名
蝦名
海老沼
海老根
海老原
江間
江村
江本
江守
江森
遠藤
内容量1個注文コード38914994品番XL-9 2524 エビハラ
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字蛯原朱(インキ)シリーズネーム9エコマーク認定認定インク色書体既製品専用楷書体印面サイズ(Φmm)9.5対応オプション補充インキ:XLR-9N頭文字グリーン購入法適合エコマーク認定番号15112008印面種別浸透印繰り返し・詰め替え対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする