パール金属
カフェマグ シームレスマグボトル500
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
色
オフホワイト
オフホワイト
ダークグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38919636
品番
HC-831
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
ふたとパッキン一体型。洗うパーツは1つだけお手入れカンタン。パッキンのつけ忘れ、つけ間違いの心配がない。真空断熱構造で温かさ・冷たさそのままキープ。本体もパーツも食洗器対応。
材質
【内びん】ステンレス鋼【胴部】ステンレス鋼(アクリル樹脂塗装)【ふた栓】PBT(耐熱温度100℃ / 耐冷温度-20℃)【パッキン部】シリコーンゴム(耐熱温度180℃ / 耐冷温度-20℃)
色
オフホワイト
容量(mL)
500
質量(g)
252
直径×高さ(mm)
65×215
保温効力(℃)
61以上(6時間)
保冷効力(℃)
11以下(6時間)