※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
中間メスピペット
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
15日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
38919844
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,270
販売価格(税込)
¥7,986
販売価格(税別)
¥
7,260
バスケットに入れる
この商品は
容量
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
容量(mL)
0.2
種別
検査成績書付
アズワン品番
61-9591-54
材質
硼珪酸ガラス-1
全長(mm)
350
1目盛(mL)
0.002
許容誤差(mL)
±0.005
カラーコード
白2本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
20,000
/
税込
¥
22,000