曜日別特売
UE-0664 モンテ  ランチ保冷バッグ CAPTAIN STAG 38920248

 

UE-0664 モンテ  ランチ保冷バッグ CAPTAIN STAG 38920248
UE-0664 モンテ  ランチ保冷バッグ CAPTAIN STAG 38920248
UE-0664 モンテ  ランチ保冷バッグ CAPTAIN STAG 38920248
UE-0664 モンテ  ランチ保冷バッグ CAPTAIN STAG 38920248

モンテ ランチ保冷バッグ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38920248品番UE-0664
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
2,798

ボックス型・トート型、荷物の形状に合わせて対応できる2WAY仕様。撥水加工。抗菌加工。350ml缶(縦置き)8本。

材質【本体表地】ポリエステル(PVCコーティング)撥水加工【内生地】EVA防菌加工【断熱材】ポリエチレンフォーム【メッシュポケット付板】ポリエチレン、ベルト】ポリプロピレンカーキ質量(g)360容量(L)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【ボックス使用時】270×130×150使用時寸法(mm)【トート使用時】400(開口部)×270(底部)×マチ130×210
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クーラー&ジャグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする