DC-6043 Chill Mode 重箱2段 パール金属 38920501

DC-6043 Chill Mode 重箱2段 パール金属 38920501
DC-6043 Chill Mode 重箱2段 パール金属 38920501

Chill Mode 重箱2段

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個注文コード38920501品番DC-6043
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

普段使いもできるシンプルで美しい重箱。シール蓋2枚付。ゴムベルト付き。

材質【本体・上ふた】アクリル樹脂(耐熱温度80℃ 耐冷温度-20℃)【中ふた】ポリエチレン(耐熱温度70℃ 耐冷温度-20℃)質量(g)543寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)150×150×120内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×145×43(ふたをすると高さ約38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

皿・どんぶり・お椀・プレート・食器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする