XL-9 0916 キド ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920585

 

XL-9 0916 キド ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920585
XL-9 0916 キド ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920585
XL-9 0916 キド ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920585
XL-9 0916 キド ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920585
XL-9 0916 キド ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920585
XL-9 0916 キド ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920585
XL-9 0916 キド ネーム9 既製(キ) シヤチハタ 38920585

ネーム9 既製(キ)

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字城戸
城戸
京極
儀間
北
北井
北出
北原
北尾
北山
北岡
北島
北嶋
北川
北村
北林
北浦
北田
北野
吉良
喜多
喜屋武
喜納
岸
岸川
岸本
岸田
岸野
木下
木元
木内
木原
木塚
木島
木崎
木戸
木曽
木本
木村
木田
木藤
木谷
木部
木野
杵屋
桐山
桐生
清原
清川
清沢
清田
清野
紀
紀平
菊地
菊川
菊池
菊田
金城
鬼頭
内容量1個注文コード38920585品番XL-9 0916 キド
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字
城戸
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム9
エコマーク認定
認定
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9.5
対応オプション
補充インキ:XLR-9N
頭文字
き
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15112008
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38920813
2021-02-04
用途: 事務作業

既製のネーム印で納期も早いし、値段も安いのでたすかります。

対象商品 : 38920533
2014-08-17
用途: 介護タクシー

普通

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする