曜日別特売
LR5-402LENW-RYGB 積層信号灯 PATLITE(パトライト/旧:春日電機) 38920878

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

積層信号灯

商品レビューを投稿する
22日以内出荷返品不可22日以内出荷とは
内容量1個LED色ユニット:赤・黄・緑・青保護等級IP54注文コード38920878品番LR5-402LENW-RYGB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥38,478
販売価格(税別)
34,980

産業用PC・PLCとLAN接続でき、Ethernet通信で制御可能な積層信号灯です。HTTP・Modbus/TCPなどの汎用プロトコルに対応し、簡単に操作可能。
産業用PC/PLCから直接コマンド制御が可能です。接点出力ボード自体や接点点数削減ができます。
SCADAや生産管理システムなどの状態・アラート表示も汎用プロトコルで可能です。モニター上のアラートだけはなく、生産現場になじみのある信号灯で見える化することによって、即座に情報を把握し、見落とし防止につながります。
ホスト機器との接続を確認できます。ホストとの接続が途絶えた際にLEDユニットでお知らせすることで、ホスト間死活監視が可能になります。
DC24Vで電源供給、RJ-45コネクタLANケーブルで制御ができます。バラ線と比較し配線工数が削減できます。

ボディ:オフホワイト取付ポール取付け(Lアングル付き)質量(g)390+40×LED段数+50(ブザー使用時)段数4定格電圧(V)DC24寸法(Φmm)50対応WD送信機対応製品(WDT-5LR-Z2):対応保護等級IP54消費電流(mA)最大290以下(LED5段・ブザー使用時)通信方式Ethernet(IEEE802.3 準拠) 10BASE-T/100BASE-TX(Auto-MDI/MDI-X 対応)LED色ユニット:赤・黄・緑・青使用周囲温度(℃)-20~+50ブザー音なしプロトコルHTTP(S) Modbus/TCP SOCKETRoHS指令(10物質対応)対応通信規格Ethernet制御使用周囲湿度(%RH)90以下(氷結・結露なきこと)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

表示灯・積層信号灯・シグナリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする