曜日別特売
224 2.050 弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm グーリング 38926575

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(mm)2.05注文コード38926575品番224 2.050
参考基準価格(税別)¥17,700販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。

用途黄銅、マグネシウム合金用。トラスコ品番181-0330材質HSS全長(mm)38溝長(mm)12ねじれ角(°)118刃径(mm)2.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする