※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
弱ねじれドリル ショート/スタブ 0.69mm~19.0mm
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1箱(10本)
刃径(mm)
2.78
注文コード
38926731
品番
224 2.780
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・内容量
など
129
種類から選べます
他の種類を見る
弱ねじれの採用により、黄銅、マグネシウム合金加工等に最適なドリルです。
用途
黄銅、マグネシウム合金用。
トラスコ品番
181-6688
材質
HSS
全長(mm)
46
溝長(mm)
16
ねじれ角(°)
118
刃径(mm)
2.78