※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル 超特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
刃径(mm)
10
10
11
12
8
全5種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38930416
品番
243 10.000
参考基準価格(税別)
¥42,200
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-1340
材質
HSS、表面処理:ダークマージン
全長(mm)
750
溝長(mm)
650
先端角(°)
130
刃径(mm)
10