502 10.320 深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング 38935377

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1本刃径(mm)10.32全長(mm)265注文コード38935377品番502 10.320
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

深穴加工定番、高能率加工用(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番180-5783材質HSS全長(mm)265溝長(mm)185先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)10.32
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする