XL-9 1877 ミヤザワ ネーム9 既製(ミ) シヤチハタ 38936414

 

XL-9 1877 ミヤザワ ネーム9 既製(ミ) シヤチハタ 38936414
XL-9 1877 ミヤザワ ネーム9 既製(ミ) シヤチハタ 38936414
XL-9 1877 ミヤザワ ネーム9 既製(ミ) シヤチハタ 38936414
XL-9 1877 ミヤザワ ネーム9 既製(ミ) シヤチハタ 38936414
XL-9 1877 ミヤザワ ネーム9 既製(ミ) シヤチハタ 38936414
XL-9 1877 ミヤザワ ネーム9 既製(ミ) シヤチハタ 38936414
XL-9 1877 ミヤザワ ネーム9 既製(ミ) シヤチハタ 38936414

ネーム9 既製(ミ)

(3件のレビュー)
文字宮沢
宮沢
三上
三井
三原
三好
三宅
三島
三嶋
三木
三村
三橋
三浦
三田
三谷
三輪
光岡
光田
南
南川
宮下
宮内
宮原
宮国
宮地
宮坂
宮城
宮島
宮崎
宮崎(サキは立つ崎)
宮嶋
宮川
宮平
宮木
宮本
宮村
宮武
宮澤
宮田
宮脇
宮良
宮路
宮部
宮里
宮野
峰村
水上
水口
水島
水嶋
水田
水谷
水越
水野
湊
溝口
皆川
箕輪
緑川
内容量1個注文コード38936414品番XL-9 1877 ミヤザワ
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月25日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,600販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

日本中で愛されているポピュラーサイズのネーム印。 文字は美しい楷書体。バッグやデスクに常備する一本としてオススメです。インキは交換が簡単なカートリッジ式(XLR-9N)00711514です。
※商品検索画面にて、お探しの苗字を入力していただくことで、該当の商品を検索いただけます。

用途
書類、伝票、チェック、はがき、封筒、受取り
文字
宮沢
色
朱(インキ)
シリーズ
ネーム9
エコマーク認定
認定
インク色
朱
書体
既製品専用楷書体
印面サイズ(Φmm)
9.5
対応オプション
補充インキ:XLR-9N
頭文字
み
グリーン購入法
適合
エコマーク認定番号
15112008
印面種別
浸透印
繰り返し・詰め替え
対応
注意
※印鑑証明には使用しないでください。
出荷時のインキカートリッジはXLR-9Nと形状が異なります。

商品説明動画

シヤチハタ ネーム9
この動画は、1人が参考にしています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38936572
2022-04-12
用途: 押印時
製造業

従業員用に購入しました。配送も早く価格にも満足です。

対象商品 : 38936317
2017-01-19
用途: 押印
美味からあげ屋 様

値段も安くなんといってもメーカー品だから、だいまんぞく。

対象商品 : 38936265
2015-07-06
用途: 認め印として
自動車・二輪車・自転車関連業

シャチハタの製品なので、安心して使えます。全く問題ありません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする