※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
10
全長(mm)
340
注文コード
38937809
品番
503 10.000
参考基準価格(税別)
¥18,830
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・シャンク
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-3076
材質
HSS
全長(mm)
340
溝長(mm)
235
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
10