※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
内容量
1本
刃径(mm)
2.8
全長(mm)
190
注文コード
38938071
品番
503 2.800
参考基準価格(税別)
¥7,260
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
刃径・全長・シャンク
など
143
種類から選べます
他の種類を見る
深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
182-6217
材質
HSS
全長(mm)
190
溝長(mm)
130
先端角(°)
130
表面処理
ダークマージン
刃径(mm)
2.8