曜日別特売
503 3.900 深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング 38938308

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本刃径(mm)3.9全長(mm)220注文コード38938308品番503 3.900
参考基準価格(税別)¥10,090販売価格(税込)¥9,238
販売価格(税別)
8,398

深穴加工定番、高能率加工用(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番180-5819材質HSS全長(mm)220溝長(mm)150先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)3.9
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする