曜日別特売
IHP-6-25 絶縁六角ポスト 篠原電機 38939336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

IHP-6-25 絶縁六角ポスト 篠原電機 38939336
IHP-6-25 絶縁六角ポスト 篠原電機 38939336

絶縁六角ポスト

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
呼びM6
寸法L(mm)25
内容量1袋(10個)注文コード38939336品番IHP-6-25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

RoHS対応。
六角ポストに灰色のヒシチューブ(熱収縮チューブ)の被覆を施してあります。M4は0.07mm厚のもの、M5、M6は0.1mm厚のものがL寸法部に被せてあります。

用途
導体の接触する恐れのある箇所に、ご使用ください。
呼びM6寸法L(mm)25材質鋼製寸法A(mm)10寸法B(mm)15寸法C(mm)16仕上三価クロメートメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3322:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

スペーサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする