曜日別特売
PBK-22Y ABCパーツ 篠原電機 38940553

 

PBK-22Y ABCパーツ 篠原電機 38940553
PBK-22Y ABCパーツ 篠原電機 38940553

ABCパーツ

(3件のレビュー)
寸法A(mm)60
寸法C(mm)72
寸法B(mm)47
穴径(Φmm)22.5
内容量1個注文コード38940553品番PBK-22Y
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月14日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥868
販売価格(税別)
789

RoHS対応。

用途押釦スイッチ取付金具としてご使用ください。寸法A(mm)60寸法B(mm)47寸法C(mm)72材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき三価クロメート処理仕上穴径(Φmm)22.5材質(本体)鋼板穴数1RoHS指令(10物質対応)対応板厚(本体)(mm)1.6
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38940614
2025-02-09
用途: セレクトスイッチの取り付け固定に使用
佐伯農園農・林・水産業

ボックス内にセレクトスイッチを取り付けるのに便利なので使用しました。
強度不足では無いかと心配しましたが、1枚で自立して、セレクトスイッチを切り替えても、しっかりとしています。
銘板を間に挟んで丁度良いサイズです。
重宝しました。ありがとうございました

対象商品 : 38940596
2017-03-31
用途: 押し釦スイッチの取付
製造業

押し釦を木材につけようとしましたが安定せず、別途購入しました。単純な構造ながらしっかりした作りでスイッチの操作性が向上しました。

1が参考にしています
対象商品 : 38940605
2013-10-14
用途: φ30の押釦スイッチ、確認ランプ等の追加時

φ30の押釦スイッチ、確認ランプ等を追加する時、φ30の大穴が開けにくい時にφ5の小穴2個開けて簡単に取付け出来るのが良いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする