曜日別特売
549 1.090 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング 38944389

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)注文コード38944389品番549 1.090
参考基準価格(税別)¥13,200販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

深穴加工定番、軟鋼・鋳鉄・アルミ合金等の高能率加工用ドリルです。

用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番182-6260材質HSS全長(mm)36溝長(mm)14先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)1.09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする