578 4.000 エクステンションドリル グーリング 38947329

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションドリル

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本
刃径(mm)4
4
3
3.17
3.2
3.26
3.5
3.57
3.8
3.97
4.04
4.09
4.22
4.39
4.5
4.57
4.62
4.76
4.8
4.92
4.98
5
5.16
5.5
5.8
5.95
6
6.35
6.53
7
8
1.5
1.59
1.78
1.85
2
2.18
2.26
2.38
2.44
2.49
2.5
2.58
2.64
2.79
2.82
内容量1本注文コード38947329品番578 4.000
参考基準価格(税別)¥3,080販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

全長12インチ(約300mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番181-8412材質HSS全長(mm)308溝長(mm)55先端角(°)118刃径(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする