579 4.040 エクステンションドリル 窒化処理 グーリング 38947916

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションドリル 窒化処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1本
刃径(mm)4.04
4.04
3
3.05
3.17
3.2
3.26
3.45
3.5
3.57
3.6
3.66
3.8
3.97
3.99
4
4.09
4.37
4.5
4.57
1.5
1.59
1.78
2
2.38
2.4
2.49
2.5
2.58
2.78
2.79
2.82
2.95
内容量1本注文コード38947916品番579 4.040
参考基準価格(税別)¥1,290販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
1,098

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途
航空機用。
一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番181-0500材質HSS全長(mm)154溝長(mm)55先端角(°)135表面処理窒化処理刃径(mm)4.04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする