※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
エクステンションドリル 窒化処理
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
4.92
4.76
4.8
4.85
4.92
4.98
5
5.56
5.8
5.95
6.04
6.25
6.35
6.45
6.75
7.94
8
全20種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38948020
品番
579 4.920
参考基準価格(税別)
¥1,550
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。
用途
航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。
トラスコ品番
181-2094
材質
HSS
全長(mm)
154
溝長(mm)
63.5
先端角(°)
135
表面処理
窒化処理
刃径(mm)
4.92