579 5.500 エクステンションドリル 窒化処理 グーリング 38948056

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションドリル 窒化処理

商品レビューを投稿する
取扱い終了
刃径(mm)5.5
内容量1本注文コード38948056品番579 5.500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,770

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。トラスコ品番182-1560材質HSS全長(mm)154溝長(mm)68.5先端角(°)135表面処理窒化処理刃径(mm)5.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする