579 5.560 エクステンションドリル 窒化処理 グーリング 38948065

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エクステンションドリル 窒化処理

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)5.56
内容量1本注文コード38948065品番579 5.560
参考基準価格(税別)¥1,740販売価格(税込)¥1,648
販売価格(税別)
1,498

全長6インチ(約150mm)、NAS米国航空宇宙局規格のドリルです。

用途航空機用 一般鋼、アルミ、ラミネート材用。トラスコ品番181-6905材質HSS全長(mm)154溝長(mm)68.5先端角(°)135表面処理窒化処理刃径(mm)5.56
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする