618 6.350 深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン グーリング 38949149

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長1 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)6.35
6.35
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
10
2.7
2.9
3
3.1
3.17
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.97
4
4.1
4.2
4.3
4.37
4.4
4.5
4.6
4.76
4.8
4.85
5
5.1
5.16
5.2
5.3
5.4
5.5
5.56
5.6
5.7
5.8
6
6.75
6.8
7
7.14
7.4
7.5
7.54
7.7
7.8
8
8.2
8.5
8.7
8.73
8.8
9
9.4
9.5
9.7
全長(mm)215
溝長(mm)150
内容量1本注文コード38949149品番618 6.350
参考基準価格(税別)¥8,340販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率(特長1)ロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。トラスコ品番182-4734材質HSCO全長(mm)215溝長(mm)150先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)6.35
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする