622 2.050 深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン グーリング 38950260

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル レギュラ ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
内容量1箱(10本)刃径(mm)2.05注文コード38950260品番622 2.050
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は11,980円となります。
参考基準価格(税別)¥13,500販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

深穴加工定番の高能率加工用ドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。トラスコ品番180-4203材質HSCO全長(mm)49溝長(mm)24先端角(°)130表面処理ダークマージン刃径(mm)2.05
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする