※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
グーリング
深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージン
商品レビューを投稿する
20日以内出荷
返品不可
20日以内出荷とは
刃径(mm)
18
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
8
8.5
9
9.5
溝長(mm)
400
420
400
全19種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
38956185
品番
566 18.000
参考基準価格(税別)
¥60,670
販売価格(税込)
¥54,978
販売価格(税別)
¥
49,980
バスケットに入れる
深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。
用途
一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。
トラスコ品番
232-7559
材質
HSS
全長(mm)
500
溝長(mm)
400
シャンク
MT2
表面処理
ダークマージン
ねじれ角(°)
130
刃径(mm)
18