曜日別特売
566 9.500 深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージン グーリング 38956289

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 超特長4 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)9.5
溝長(mm)420
内容量1本注文コード38956289品番566 9.500
参考基準価格(税別)¥32,240販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
27,980

深穴加工定番、高能率加工用(超特長4)超ロングドリルです。

用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。トラスコ品番233-0657材質HSS全長(mm)500溝長(mm)420シャンクMT1表面処理ダークマージンねじれ角(°)130刃径(mm)9.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする