621 13.500 深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン グーリング 38956745

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴加工ドリル 特長2 ダークマージン

商品レビューを投稿する
20日以内出荷返品不可20日以内出荷とは
刃径(mm)13.5
全長(mm)410
溝長(mm)275
内容量1本注文コード38956745品番621 13.500
参考基準価格(税別)¥34,800販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼等の高能率加工用(特長2)ロングドリルです。

用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。トラスコ品番233-5432材質HSCO全長(mm)410溝長(mm)275シャンクMT1表面処理ダークマージンねじれ角(°)130刃径(mm)13.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハイスドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする